• Domov
  • Trifazni elektromotor KONČAR MES 1,5kW 900o/min 400V AC B5
E-katalog

Trifazni elektromotor KONČAR MES 1,5kW 900o/min 400V AC B5 [5AZ 100 L-6 B5 1,5kW]

ŠIFRA 2601953 EAN 3838629777471 KONČAR MES 5AZ 100 L-6 B5 1,5kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KONČAR MES
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 1,5
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.