Trifazni elektromotor ELKO El motor 2T 71 A4 IM B14 FT85 [I 4120 - 2T 71 A4 IM B14 FT85]
- Linija izdelkov: ELKO
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 08/3,2
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1450/2850
- Nazivna napetost (V): 400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
- Zunanji premer gredi (mm): 28
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.