Trifazni elektromotor ELKO 4kW 2900o/min 400V AC B5 [34300. - T112 2M2 4kW B5]
- Linija izdelkov: ELKO
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 4
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
- Nazivna napetost (V): 400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.