E-katalog
Trifazni elektromotor ELKO 4kW 1400o/min 400V AC B5 FF215 PI1852 [33935 - T 112 2M4 B5 FF215]
ŠIFRA 2798749
EAN 3838629779840
ELKO
33935 - T 112 2M4 B5 FF215
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ELKO
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 4
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
- Nazivna napetost (V): 400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.