• Domov
  • Trifazni elektromotor ELKO 0,95/2kW 700/900o/min 400V AC B5 C250/F215
E-katalog

Trifazni elektromotor ELKO 0,95/2kW 700/900o/min 400V AC B5 C250/F215 [622 - T112 M8/6 B5]

ŠIFRA 2778669 EAN 3831021109857 ELKO 622 - T112 M8/6 B5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,95/2
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 700/900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.