• Domov
  • Trifazni elektromotor ELKO 0,95/2,2kW 700/900o/min 400V AC B14 C160/F130
E-katalog

Trifazni elektromotor ELKO 0,95/2,2kW 700/900o/min 400V AC B14 C160/F130 [35524 - T112 M8/6 B14 FT130]

ŠIFRA 2746322 EAN 3838629102495 ELKO 35524 - T112 M8/6 B14 FT130
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,95/2,2
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 700/900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B14
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.