• Domov
  • Trifazni elektromotor ELKO 0,9/1,3kW 900/1400o/min 400V AC B3
E-katalog

Trifazni elektromotor ELKO 0,9/1,3kW 900/1400o/min 400V AC B3 [511 - T 100 LA6/4 B3]

ŠIFRA 2748838 EAN 3831021100472 ELKO 511 - T 100 LA6/4 B3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,9/1,3
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 900/1400
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.