Trifazni elektromotor ELKO 0,8/3,2kW 2900/1400o/min 400V AC B3 [25092* - TE 100 LB4/2 IM B3]
- Linija izdelkov: ELKO
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,8/3,2
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900/1400
- Nazivna napetost (V): 400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.