• Domov
  • Trifazni elektromotor ELKO 0,37kW 2900o/min 400V AC B14 C105/F85
E-katalog

Trifazni elektromotor ELKO 0,37kW 2900o/min 400V AC B14 C105/F85 [4118 - 2T 71 A2 B14 FT85]

ŠIFRA 2771613 EAN 3831021103060 ELKO 4118 - 2T 71 A2 B14 FT85
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,37
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B14
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.