• Domov
  • Trifazni elektromotor ELKO 0,3/0,18kW 910/690o/min 400V AC B14 FT130
E-katalog

Trifazni elektromotor ELKO 0,3/0,18kW 910/690o/min 400V AC B14 FT130 [4208 - 2T 80 B6/8 B14FT130]

ŠIFRA 2744653 EAN 3831021103534 ELKO 4208 - 2T 80 B6/8 B14FT130
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,3/0,18
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 910/690
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B14
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.