• Domov
  • Trifazni elektromotor ELKO 0,18/0,7kW 700/1400o/min 400V AC B3
E-katalog

Trifazni elektromotor ELKO 0,18/0,7kW 700/1400o/min 400V AC B3 [4176 - 2T 80 B8/4 B3]

ŠIFRA 2778539 EAN 3831021113588 ELKO 4176 - 2T 80 B8/4 B3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELKO
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,18/0,7
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 700/1400
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.