Trifazni elektromotor ELKO 0,12kW 1400o/min 400V AC B3 [365 - 2T 63 A4 B3]
- Linija izdelkov: ELKO
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 0,12
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
- Nazivna napetost (V): 400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.