• Domov
  • Trak za tiskalnik BROTHER P-TOUCH TZEFX631 12mm 8m ČR/RU
E-katalog

Trak za tiskalnik BROTHER P-TOUCH TZEFX631 12mm 8m ČR/RU [TZEFX631]

ŠIFRA 2793736 EAN 4977766691772 BROTHER TZEFX631
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BROTHER P-TOUCH
  • Širina (mm): 12
  • Dolžina (m): 8
  • Barva: črna na rumeni
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.