E-katalog
Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton HIS-3-6/2-PO-X-BK 6mm 2mm 5m Tankostenski ČR -55ST.C 03:01 brez lepila [308-30600 - HIS-3-6/2-PO-X-BK]
ŠIFRA 2811843
EAN 4031026218748
Hellermanntyton
308-30600 - HIS-3-6/2-PO-X-BK
Toplotno skrčljiva cev Hellermann Tyton HIS-3, krčenje: 6/2, barva: črna, dolžina: 5m, pakiranje v škaltli
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 6
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 2
- Dolžina (m): 5
- Izvedba: Tankostenski
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 03:01
- Z lepilom: brez lepila
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.