• Domov
  • Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton HIS-3-3/1-PO-X-BK 3mm 1mm 10m Tankostenski ČR -55ST.C 03:01 brez lepila
E-katalog

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton HIS-3-3/1-PO-X-BK 3mm 1mm 10m Tankostenski ČR -55ST.C 03:01 brez lepila [308-30300 - HIS-3-3/1-PO-X-BK]

ŠIFRA 2811842 EAN 4031026218694 Hellermanntyton 308-30300 - HIS-3-3/1-PO-X-BK
Toplotno skrčljiva cev Hellermann Tyton HIS-3, krčenje: 3/1, barva: črna, dolžina: 10m, pakiranje v škaltli
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 3
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 1
  • Dolžina (m): 10
  • Izvedba: Tankostenski
  • Barva: Črna
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55
  • Delež stiskanja: 03:01
  • Z lepilom: brez lepila
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.