• Domov
  • Tokovni transformator, merilni E3 00 150A 5A 5VA cl1
E-katalog

Tokovni transformator, merilni E3 00 150A 5A 5VA cl1 [77253-1543 - PSR 203]

ŠIFRA 2781735 EAN 4049857055166 EFEN 77253-1543 - PSR 203
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: E3
  • Primarni nazivni tok (A): 150
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Razred točnosti: cl1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.