• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TQ-6 100A 5A 20mm 30mm 1VA cl1
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TQ-6 100A 5A 20mm 30mm 1VA cl1 [M74023 - TQ6 100/5A]

ŠIFRA 2792775 EAN 3838629733378 CIRCUTOR M74023 - TQ6 100/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TQ-6
  • Primarni nazivni tok (A): 100
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralna širina: 20
  • Odpiralna višina: 30
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 1
  • Razred točnosti: cl1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.