• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TP-88 1000A 5A 80mm 80mm 5VA cl0,5 razstavljiv
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TP-88 1000A 5A 80mm 80mm 5VA cl0,5 razstavljiv [M70138 - TP88 1000/5A]

ŠIFRA 2782801 EAN 8433059021009 CIRCUTOR M70138 - TP88 1000/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TP-88
  • Primarni nazivni tok (A): 1000
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralna širina: 80
  • Odpiralna višina: 80
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.