• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TP-58 1000A 5A 50mm 80mm 5VA cl0,5 žigosan razstavljiv
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TP-58 1000A 5A 50mm 80mm 5VA cl0,5 žigosan razstavljiv [M70128Ž - TP58 1000/5A Ž]

ŠIFRA 2760687 EAN 3838629427222 CIRCUTOR M70128Ž - TP58 1000/5A Ž
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TP-58
  • Primarni nazivni tok (A): 1000
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralna širina: 50
  • Odpiralna višina: 80
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Overitev merila: žigosan
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.