• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC5-420 10A 4-20mA fi 20mm 25mm 5mm 5VA 7,5-36VDC
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC5-420 10A 4-20mA fi 20mm 25mm 5mm 5VA 7,5-36VDC [M72113 - TC5-420-10]

ŠIFRA 2740726 EAN 8433059026431 CIRCUTOR M72113 - TC5-420-10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC5-420
  • Primarni nazivni tok (A): 10
  • Nazivni sekundarni tok (A): 4-20
  • Odpiralni premer (mm): fi 20
  • Odpiralna širina: 25
  • Odpiralna višina: 5
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.