• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-8 300A 5A fi 44mm 60mm 12mm 2,5VA cl0,5 žigosan
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-8 300A 5A fi 44mm 60mm 12mm 2,5VA cl0,5 žigosan [M7036BŽ - TC8 300/5A Ž]

ŠIFRA 2796999 EAN 3838629753154 CIRCUTOR M7036BŽ - TC8 300/5A Ž
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-8
  • Primarni nazivni tok (A): 300
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 44
  • Odpiralna širina: 60
  • Odpiralna višina: 12
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 2,5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Overitev merila: žigosan
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.