• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6.2 600A 5A fi 26mm 30mm 10mm 15VA cl0,5
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6.2 600A 5A fi 26mm 30mm 10mm 15VA cl0,5 [M70349 - TC6.2 600/5A]

ŠIFRA 1139438 EAN 8433059022327 CIRCUTOR M70349 - TC6.2 600/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-6.2
  • Primarni nazivni tok (A): 600
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 26
  • Odpiralna širina: 30
  • Odpiralna višina: 10
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 15
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.