E-katalog
Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6 60A 5A 20mm 25VA 1 [M75013 - TC4 60/5A]
ŠIFRA 2849763
EAN 3838629857777
CIRCUTOR
M75013 - TC4 60/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-6
- Primarni nazivni tok (A): 60
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): 20
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 25
- Razred točnosti: 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.