• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6 500A 5A fi 28mm 40mm 10mm 7,5VA cl0,5
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6 500A 5A fi 28mm 40mm 10mm 7,5VA cl0,5 [M70336 - TC6 500/5A]

ŠIFRA 2779969 EAN 3838629711239 CIRCUTOR M70336 - TC6 500/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-6
  • Primarni nazivni tok (A): 500
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 28
  • Odpiralna širina: 40
  • Odpiralna višina: 10
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 7,5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.