• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6 250A 5A fi 28mm 40mm 10mm 5VA cl0,5
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6 250A 5A fi 28mm 40mm 10mm 5VA cl0,5 [M70333 - TC6 250/5A]

ŠIFRA 2788675 EAN 3838629732524 CIRCUTOR M70333 - TC6 250/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-6
  • Primarni nazivni tok (A): 250
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 28
  • Odpiralna širina: 40
  • Odpiralna višina: 10
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.