Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-12 800A 5A 30mm 100mm 10VA cl0,5 žigosan [M7038BŽ - TC12 800/5A Ž]
- Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-12
- Primarni nazivni tok (A): 800
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralna širina: 30
- Odpiralna višina: 100
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 10
- Razred točnosti: cl0,5
- Overitev merila: Označba žigosanja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.