• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-12 1200A 5A 30mm 100mm žigosan
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-12 1200A 5A 30mm 100mm žigosan [M70382ŽIG - TC12 1200/5A-žigosan]

ŠIFRA 2809755 EAN 3838629768271 CIRCUTOR M70382ŽIG - TC12 1200/5A-žigosan
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-12
  • Primarni nazivni tok (A): 1200
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralna širina: 30
  • Odpiralna višina: 100
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.