Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-10 16A 5A fi 63mm 80mm 30mm 15VA cl0,5 [M70376 Ž - TC10 1600/5A]
- Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-10
- Primarni nazivni tok (A): 16
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 63
- Odpiralna širina: 80
- Odpiralna višina: 30
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 15
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.