• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-10 1600A 5A fi 63mm 80mm 30mm 15VA cl0,5
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-10 1600A 5A fi 63mm 80mm 30mm 15VA cl0,5 [M70376 - TC10 1600/5A]

ŠIFRA 2767083 EAN 8433059022648 CIRCUTOR M70376 - TC10 1600/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-10
  • Primarni nazivni tok (A): 1600
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 63
  • Odpiralna širina: 80
  • Odpiralna višina: 30
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 15
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.