• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-10 1200A 5A fi 63mm 80mm 30mm 10VA cl0,5 žigosan
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-10 1200A 5A fi 63mm 80mm 30mm 10VA cl0,5 žigosan [M70374Ž - TC10 1200/5A Ž]

ŠIFRA 2782254 EAN 3838629098392 CIRCUTOR M70374Ž - TC10 1200/5A Ž
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-10
  • Primarni nazivni tok (A): 1200
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 63
  • Odpiralna širina: 80
  • Odpiralna višina: 30
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 10
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Overitev merila: žigosan
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.