• Domov
  • Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TA-500 4000A 5A 30mm 100mm 35VA cl0,5
E-katalog

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TA-500 4000A 5A 30mm 100mm 35VA cl0,5 [M705A9 - TA500 4000/5A]

ŠIFRA 2609571 EAN 8433059024635 CIRCUTOR M705A9 - TA500 4000/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TA-500
  • Primarni nazivni tok (A): 4000
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralna širina: 30
  • Odpiralna višina: 100
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 35
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.