• Domov
  • Tipkalo PLANA dvojno P/O 2x1P BE 10A 1M
E-katalog

Tipkalo PLANA dvojno P/O 2x1P BE 10A 1M [14066 - VIM14066]

ŠIFRA 2648510 EAN 8007352117334 VIMAR 14066 - VIM14066
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PLANA
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 2x1-polno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.