Tipkalo LIVINGLIGHT VGR. 1-0-2 Žaluzije BE 10A IP41 1M [N4037N]
- Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: 1-0-2
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP41
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.