• Domov
  • Tipkalo IDEA žaluzije P/O 2P SI 10A 1M
E-katalog

Tipkalo IDEA žaluzije P/O 2P SI 10A 1M [16155 - VIM16155]

ŠIFRA 1107810 EAN 8007352003736 VIMAR 16155 - VIM16155
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IDEA
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 2-polno stikalo
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 10
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.