• Domov
  • Termostat EGRO ZORMAN N/O 230V 5-30ST.C
E-katalog

Termostat EGRO ZORMAN N/O 230V 5-30ST.C [08019 - NO 5-30°C]

ŠIFRA 2804232 EAN 4017254092152 EGRO ZORMAN 08019 - NO 5-30°C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EGRO ZORMAN
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Maksimalna delovna temperatura (ST.C): 5-30
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.