• Domov
  • Termostat 16A 1NC 250V 70ST.C
E-katalog

Termostat 16A 1NC 250V 70ST.C [TER-T-SM36-070 - SM36-070]

ŠIFRA 2744107 EAN 3831031722466 Drugi proizv. TER-T-SM36-070 - SM36-070
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 250
  • Maksimalna delovna temperatura (ST.C): 70
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.