• Domov
  • Telekomunikacijska omara MONEL PRO P/O Centralna TK omara 855mm 775mm 120mm jeklo BE RAL9016
E-katalog

Telekomunikacijska omara MONEL PRO P/O Centralna TK omara 855mm 775mm 120mm jeklo BE RAL9016 [004845 - CTK8070-12]

ŠIFRA 2780574 EAN 3838629709700 MONEL PRO 004845 - CTK8070-12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MONEL PRO
  • Način montaže: Podometno
  • Tip: Centralna TK omara
  • Širina (mm): 855
  • Višina (mm): 775
  • Globina (mm): 120
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.