• Domov
  • Telekomunikacijska omara Elba OPK 401 300mm 400mm FE/RF KKS
E-katalog

Telekomunikacijska omara Elba OPK 401 300mm 400mm FE/RF KKS [OPK40112K]

ŠIFRA 2740060 EAN 3830022070647 ELBA OPK40112K
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Tip: OPK 401
  • Širina (mm): 300
  • Višina (mm): 400
  • Material: FE/RF
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.