• Domov
  • Telefonska omarica PREBIL PLAST PS 300mm 300mm 213mm PVC SI
E-katalog

Telefonska omarica PREBIL PLAST PS 300mm 300mm 213mm PVC SI [PD3 - PD 3]

ŠIFRA 1212883 EAN 3831105200951 PREBIL PLAST PD3 - PD 3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PREBIL PLAST
  • Način montaže: PS (plastika)
  • Širina (mm): 300
  • Višina (mm): 300
  • Globina (mm): 213
  • Material: Umetna masa
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.