• Domov
  • Telefonska omarica PREBIL PLAST Dvojna 460mm 290mm 113mm PVC SI
E-katalog

Telefonska omarica PREBIL PLAST Dvojna 460mm 290mm 113mm PVC SI [PA1DN - PA 1 D N]

ŠIFRA 1215440 EAN 3838629777358 PREBIL PLAST PA1DN - PA 1 D N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PREBIL PLAST
  • Širina (mm): 460
  • Višina (mm): 290
  • Globina (mm): 113
  • Material: Umetna masa
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.