Telefonska omarica PREBIL PLAST BO P/O Telekom 300mm 300mm 150mm PVC IP44 RAL 7035 [RTO PA-3P - PA3P]
- Linija izdelkov: PREBIL PLAST
- Način montaže: Podometno
- Tip: Telekom
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 300
- Globina (mm): 150
- Material: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Barva: RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.