• Domov
  • Talilni vložek NV ULTRA NV1 S80 350A aR 690V
E-katalog

Talilni vložek NV ULTRA NV1 S80 350A aR 690V [004383122 - S1UQ01]

ŠIFRA 2767370 EAN 3838895346852 ETI 004383122 - S1UQ01
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ULTRA
  • Velikost: NH1
  • Nazivni tok (A): 350
  • Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
  • Nazivna napetost (V): 690
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.