• Domov
  • Talilni vložek NV ULTRA NV1 125A gBAT 440V DC
E-katalog

Talilni vložek NV ULTRA NV1 125A gBAT 440V DC [004723111 - NH1 bat 125A/440V DC]

ŠIFRA 2797351 EAN 3838895734680 ETI 004723111 - NH1 bat 125A/440V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ULTRA
  • Velikost: NH1
  • Nazivni tok (A): 125
  • Kategorija uporabe: gBAT
  • Nazivna napetost (V): 440
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.