E-katalog
Talilni vložek NV SENTRON NV1 160A gS 690V [3NE1224-0 - 3NE12240]
ŠIFRA 2770763
EAN 4011209169753
SIEMENS
3NE1224-0 - 3NE12240
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SENTRON
- Velikost: NH1
- Nazivni tok (A): 160
- Kategorija uporabe: GS
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.