• Domov
  • Talilni vložek NV PV NV2 250A gPV 1000V DC
E-katalog

Talilni vložek NV PV NV2 250A gPV 1000V DC [004110344 - M2 gPV 250A/1000VDC]

ŠIFRA 2777448 EAN 3838895730118 ETI 004110344 - M2 gPV 250A/1000VDC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PV
  • Velikost: NH2
  • Nazivni tok (A): 250
  • Kategorija uporabe: gPV
  • Nazivna napetost (V): 1000
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.