• Domov
  • Talilni vložek NV NV/NH NV2 WT-2C 125A gF 400V
E-katalog

Talilni vložek NV NV/NH NV2 WT-2C 125A gF 400V [004139396]

ŠIFRA 2789199 EAN 5902047603129 ETI 004139396
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NV/NH
  • Velikost: NH2
  • Nazivni tok (A): 125
  • Kategorija uporabe: GF
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.