• Domov
  • Talilni vložek NV NV/NH NV00 160A TELECOM 80VDC
E-katalog

Talilni vložek NV NV/NH NV00 160A TELECOM 80VDC [004110101 - NH00/K 160A/80V DC]

ŠIFRA 2761321 EAN 3838895484684 ETI 004110101 - NH00/K 160A/80V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NV/NH
  • Velikost: NH00
  • Nazivni tok (A): 160
  • Kategorija uporabe: TELECOM
  • Nazivna napetost (V): 80
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.