• Domov
  • Talilni vložek NV N NV1 200A gG 500V
E-katalog

Talilni vložek NV N NV1 200A gG 500V [35035-0130 - NH-SI 1]

ŠIFRA 2748512 EAN 4049857013975 EFEN 35035-0130 - NH-SI 1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: N
  • Velikost: NH1
  • Nazivni tok (A): 200
  • Kategorija uporabe: GG
  • Nazivna napetost (V): 500
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.