• Domov
  • Talilni vložek NV N NH-SI 3 25A TF AC1000V RHB NV00 25A 1000V
E-katalog

Talilni vložek NV N NH-SI 3 25A TF AC1000V RHB NV00 25A 1000V [35150-0040 - EFEN]

ŠIFRA 2811186 EAN 3838629829743 EFEN 35150-0040 - EFEN
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: N
  • Velikost: NH00
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivna napetost (V): 1000
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.