• Domov
  • Svetlobno tipalo - spr./odd. IFM SPR.+ODD. 0,03-1mm PNP Kabel 10-30V DC
E-katalog

Svetlobno tipalo - spr./odd. IFM SPR.+ODD. 0,03-1mm PNP Kabel 10-30V DC [O7P200 - O7P-DPKG/0,20M/AS]

ŠIFRA 2747923 EAN 3838629419289 IFM ELECTRONIC si O7P200 - O7P-DPKG/0,20M/AS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Območje Dostave na enotnem sistemu: Oddajnik in sprejemnik
  • Nazivna razdalja (mm): 0,03-1
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.